WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401

WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401
WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401
WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401
WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401
WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401
WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401
WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401
WDLT3-32 アジアンスタンドライト 東京メタル 19024401

アジアンスタンドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コード長さ(m)1.7
内容量1台注文コード19024401品番WDLT3-32
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。

材質寸法(mm)セード径200×200、全高300質量(kg)0.4消費電力(W)40スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.7使用電圧(V)AC100電球シャンデリア電球25W E17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする