FS-6SPSLEZ デスクスタンド 東京メタル 19024428

FS-6SPSLEZ デスクスタンド 東京メタル 19024428
FS-6SPSLEZ デスクスタンド 東京メタル 19024428
FS-6SPSLEZ デスクスタンド 東京メタル 19024428
FS-6SPSLEZ デスクスタンド 東京メタル 19024428
FS-6SPSLEZ デスクスタンド 東京メタル 19024428

デスクスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード19024428品番FS-6SPSLEZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。

その他電球付き、調光器との併用はできません材質鉄、アルミ長さ(mm)ラセン:200寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415質量(kg)1.8シルバー電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチボタンスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする