東京メタル
インテリアスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19024489
品番
T1090ND
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質
木・鉄
寸法(mm)
セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500
質量(kg)
2
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.5
使用電圧(V)
AC100
電球
110V40W E17ランプ