曜日別特売
MD2572 北欧風 ペンダントライト 東京メタル 19024507

MD2572 北欧風 ペンダントライト 東京メタル 19024507
MD2572 北欧風 ペンダントライト 東京メタル 19024507
MD2572 北欧風 ペンダントライト 東京メタル 19024507
MD2572 北欧風 ペンダントライト 東京メタル 19024507

北欧風 ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19024507品番MD2572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。

付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯材質ポリプロピレン寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能)質量(kg)0.9取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式口金E26フレンジ寸法(mm)Φ120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする