パルス数50リード線取出方法横出し電源(V)DC5-5%~24+5%保護構造IP50出力オープンコレクタ外形(mm)Φ38×28(取付面からの高さ)軸の形状丸軸最大回転数(min-1[r.p.m])5000消費電流(mA)MAX100(無負荷時)出力電流(mA)30(MAX)(L時)リード線(m)1慣性モーメント(kg・m2)0.4×10-6立ち上り/立ち下がり時間(立上り)2μs、(立下り)0.1μs保存温度範囲(℃)-20~+85出力信号A、B、Z耐衝撃性490m/s2・11msec・6方向各3回耐振動性能49m/s2・10~500Hz・3方向各3H最大応答周波数(kHz)200耐湿性90%RH以下、結露なきこと起動トルク(N・m)10×10-3以下動作温度範囲(℃)-10~+70許容軸荷重(N)(半径方向)MAX21.6、(軸方向)MAX10.8