曜日別特売
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787

YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787
YPFC-1833(BR) 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善) 19038787

人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1780
内容量1台注文コード19038787品番YPFC-1833(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製
天然木のような自然な木の質感にこだわりました
お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます
ボーダータイプ

用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1780質量(kg)12.5ブラウン内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プランター部)290×290×160材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115組立時間約30~40分間隔(mm)(フェンス)23
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※プランター同士の連結はできません
※同シリーズの人工木フェンス(型番YWBF)とは同じ高さであっても連結はできません
※ただし、フェンスの高さは揃えて設置することが可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 目隠しに使用

隣室との庭の堺にある木が今年の夏の暑さで枯れてしまい、目隠し替わりに設置、重さも適度にあり安定感があります。高さも180CMあるため、隣人との目線を気にせずに洗濯物が干せるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする