TT-4301 通気プロテクティブスニーカー TUF TOP 19039846

TT-4301 通気プロテクティブスニーカー TUF TOP 19039846
TT-4301 通気プロテクティブスニーカー TUF TOP 19039846
TT-4301 通気プロテクティブスニーカー TUF TOP 19039846
TT-4301 通気プロテクティブスニーカー TUF TOP 19039846

通気プロテクティブスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード19039846品番TT-4301
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通気ソールで靴内の空気を循環し、快適な履き心地。脱ぎ履きしやすいスリッポン仕様。衝撃吸収に優れた厚底ソールとハチの巣インソールが足腰の負担を軽減し、立ち仕事や歩行が楽々。作業着以外でもスーツや普段着でも合わせやすいシンプルなデザイン。

用途工場、物流などBLACKサイズ(cm)25.5規格JSAA B種準拠材質(アッパー)合成繊維標準質量(g/片足)375/26.0cmサイズ機能衝撃吸収性/通気底/通気中敷き/軽量足幅EEE相当材質(底部)EVA+RUBBER材質(先芯)樹脂
注意
※*甲のゴム紐は飾り紐です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする