曜日別特売
TP-00007 強力サビ取り泡スプレー Amazing Finish TCLプラス 19040887

TP-00007 強力サビ取り泡スプレー Amazing Finish TCLプラス 19040887
TP-00007 強力サビ取り泡スプレー Amazing Finish TCLプラス 19040887

強力サビ取り泡スプレー Amazing Finish

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード19040887品番TP-00007
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強力泡がサビを浮かせて落とす!
素早く紫に反応、効果がすぐにわかります!
人や素材に優しい中性タイプ!
独自処方でイヤなニオイを抑えました!
低臭タイプ

用途
水回りのもらいサビ、工具類の赤サビ、自転車のサビ、その他の鉄サビ全般
成分チオグリコール酸アンモニウム、香料、非イオン系界面活性剤、増粘剤、キレート剤使用方法1使用前に軽く振ってください。2ノズルダイヤルを回してロックを解除してください。3サビや対象物に向けてスプレーしてください。4すぐに紫色に反応しますが5分~10分程度放置してください。5多量の水で洗い流し、スポンジ等を用いて洗浄してください。6サビが残っている場合は、繰り返し洗浄をしてください。内容量(mL)500液性中性材質(内容器)PE材質(スプレー部)PP、PE危険物の類別非危険物
注意
※大理石、貴金属、宝飾品、骨董品、木材、銅、漆器塗装面、劣化したメッキには使用できません。
※用途以外には使用しない。
※他の洗剤と併用しない。
※シミが心配な場所には必ず目立たないところで試してから使用する。
※換気をしっかり行う。
※万が一飲み込んだり目に入ったりした場合には、応急処置を行い医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする