曜日別特売
FR-FS2-0.4K 換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V) 三菱電機 19048907

FR-FS2-0.4K 換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V) 三菱電機 19048907
FR-FS2-0.4K 換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V) 三菱電機 19048907

換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
出力定格容量(kVA)0.4
内容量1個注文コード19048907品番FR-FS2-0.4K
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要
電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要
・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易
高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音
充実した保護機能を搭載(電子サーマル等)
電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能
共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能
多彩な入出力に対応
風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載
見やすい日本語表示

用途
三菱換気送風機用
定格電圧(V)
単相100
冷却方式
自冷
質量(kg)
0.9
制御方式
高キャリア周波数PWM制御(V/F制御)
定格電流(A)
4
出力定格容量(kVA)
0.4
出力周波数(Hz)
0~60、運転周波数22~60
電源設備容量(kVA)
0.6
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする