B2-0.75 超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 19051962

B2-0.75 超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 19051962
B2-0.75 超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 19051962
B2-0.75 超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 19051962
モノタロウ

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)0.75
全長(mm)50
内容量1本注文コード19051962品番B2-0.75
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ボール半径R(mm)0.75刃径(Φmm)1.5シャンク径(Φmm)4刃長(mm)2.3刃数2全長(mm)50表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル切削条件

被削材非合金工具鋼
鋳鉄
合金鋼
耐熱鋼
焼入れ鋼
硬度~HRc30HRc30~HRc40HRc45~HRc65
強度~1000N/mm21000~1250N/mm21500N/mm2
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
R0.15×0.3307803503078035030780350
R0.25×0.5282203952822039528220335
R0.5×1.01347021510880170496075
R0.75×1.513480300103802354550105
R1.0×2.01231064091504204000130
R1.5×3.01120058085503953870130
R2.0×4.0898063071804553590150
R2.5×5.0781070562404953140150
R3.0×6.0726087559007102720160
R4.0×8.06120110049407902110190
R5.0×10.05440131043508751740195
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 圧着駒用パンチの旋削加工

【B2-0.5】にて段付き丸棒の根本にR0.5のフィレットを加工するのに使用。
当初は旋盤・リューター加工にすることで2万rpm分の切削速度を確保する予定でしたが、シャンクが太すぎてリューターに取り付かず、能力不足のフライスと傾斜割出し台にスイッチ。
焼き入れ前のS45C、7500rpm、切り込み0.1mm。
やや厳しい条件外れの加工でしたが、ショートネックだったこともあり剛性的にも特に問題なく綺麗なフィレットを削り出せました。
3mmシャンクのスクエアエンドミル【2CEM-G-2D-0.5】で上記の加工方法をするので、省原材料を企図してリューターコレットに取り付くシャンク3mmのラインナップが復活しないか地味に期待しています。

対象商品 : 19052032
2025-02-09
用途: 切削
製造業

安いのでいつも購入して良かったのですが今回何故か1発で折れる 不良品っぽい

対象商品 : 19051996
2024-03-12
用途: 製品加工時にアールが付いた時
株式会社東信精機

射出成形の部品を製造しています。
御社製のエンドミルはシャンク長が短いので便利に使用しています。
価格も安く製品もいいので使いやすいです。

対象商品 : 19052014
2023-06-15
用途: NCルーターに取り付けての木部の切削

安価なのに使用感ではほかの製品と遜色なく、大変助かっています。

対象商品 : 19051996
2023-08-04
用途: 機械作業

超硬エンドミル
出荷も早く安くて良いです
また購入します

対象商品 : 19051996
2022-12-04
用途: マシニングセンター加工

価格の割によく切れるので満足度が高いです。もう何回もリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 19051935
2021-10-01
用途: モデリングワックスの切削

このサイズでこの価格コスパが一番の魅力です。
仕上げ工程用に購入しました。
十分な仕上がり制度です。

対象商品 : 19051996
2021-06-05
用途: ハンドプレスの型の作成に使用
製造業

加工対象はA5052TO SS400ですが、何も問題なく加工できました。2枚刃なのです振動が予想よりも大きく出ましたが、表面の荒さは悪くは成りませんでしたので後の行程の磨きの手間がかかりませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする