不二貿易
センターテーブル フォーカス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ダークブラウン
ホワイト
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19052084
品番
88422
参考基準価格(税別)
¥18,125
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×600×450
質量(kg)
20
最大耐荷重(kg)
天板:10
仕様
キズ防止フェルト付
材質
強化ガラス、(脚部)プリント紙化粧繊維板、スチール<クロムメッキ>
板厚(mm)
(天板)8、(中板)5
棚
あり
材質(天板)
強化ガラス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×60×45
折り畳み可否
不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量1以上のご注文
お送りできません