不二貿易
トランクベンチ N0549
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
19052443
品番
79259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム、天然木、プラスチック脚
色
アイボリー
種類
ベンチ
耐荷重(kg)
(座面)80kg
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
750×270×270
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×360×380
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
830×360
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
830×360×380
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×270×270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません