不二貿易
トランクベンチ N0549
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
19052468
品番
79261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム、天然木、プラスチック脚
色
レッド
種類
ベンチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×36×38、(内寸)75×27×27
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
830×360×380
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません