79262 トランクベンチ N0549 不二貿易 19052477

79262 トランクベンチ N0549 不二貿易 19052477
79262 トランクベンチ N0549 不二貿易 19052477
79262 トランクベンチ N0549 不二貿易 19052477
79262 トランクベンチ N0549 不二貿易 19052477

トランクベンチ N0549

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード19052477品番79262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,250
材質合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム、天然木、プラスチック脚ブラウン種類ベンチ耐荷重(kg)(座面)80kg内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×270×270外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×360×380座面寸法(幅W×奥行D)(mm)830×360本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)830×360×380収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×270×270

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19052452
2018-04-18
用途: 控え室

控え室に最適!レイアウトを自由にできるので助かります。

対象商品 : 19052452
2018-03-05
用途: 収納
株式会社 エム・ピーケー

製品の大きさ、作りから考えて
お得感は、有りません 普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする