不二貿易
書棚90 BK-9020
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19053012
品番
67766
参考基準価格(税別)
¥21,125
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
オープン
仕様
固定棚6枚、可動棚8枚
材質
プリント紙化粧繊維板
色
ダークブラウン
高さ(mm)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×29.5×200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません