96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204

96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204
96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204
96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204
96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204
96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204
96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204
96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204
96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204
96071 ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 不二貿易 19053204

ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台ブラック注文コード19053204品番96071
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥26,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ブラック仕様可動棚材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス質量(kg)33段数10段棚板数(枚)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×290(巾木よけ除く190)×1800棚板耐荷重(kg)5棚板厚さ(mm)0.5棚板調整ピッチ(mm)32(21段階)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×145×810(×2)開口幅(mm)425棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)440×145

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,600/税込6,160
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき6,600/税込7,260
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19053213
2021-06-23
用途: 模型の陳列
製造業

棚部分の寸法(奥行)の記載をお願いします。29cmだと思い 購入してしまいました
置きたかったものが置けませんでした

MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。確認の上、追加させていただきます
商品情報についてご不明な点がございましたら、ご気軽に商品問い合わせ窓口までご相談ください
今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする