不二貿易
パイプスリムチェアー FB-32BK(1010BK)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6脚)
注文コード
19053527
品番
88625
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニ パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥
7,798
¥
8,578
税込
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×460×770
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
幅(mm)
300
高さ(mm)
770
種類
折りたたみ椅子
奥行(mm)
460
座幅(mm)
Φ300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません