曜日別特売
90873 メッシュバックチェアー ハンター 肘付 不二貿易 19053676

 

90873 メッシュバックチェアー ハンター 肘付 不二貿易 19053676
90873 メッシュバックチェアー ハンター 肘付 不二貿易 19053676
90873 メッシュバックチェアー ハンター 肘付 不二貿易 19053676
90873 メッシュバックチェアー ハンター 肘付 不二貿易 19053676

メッシュバックチェアー ハンター 肘付

(13件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ピンク
色(張地)ピンク
内容量1脚注文コード19053676品番90873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
色(張地)ピンク全高(mm)880~990座面高さ(mm)430~540座面寸法(幅×奥行)(mm)430×425本体質量(kg)8材質ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォームピンク種類オフィスチェア肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×58.5×88~99座面高(cm)43~54ヘッドレストなし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 事務用イス
共成電機株式会社サービス業

ひとによると思いますが、とても安定して座り心地が良いです。ひじ掛けを一番狭くすると、そのまま机の中に入って落ち着きます。

対象商品 : 19053694
2022-12-08
用途: 機械設計 CAD
楽行舎製造業

手頃な価格で座り心地良好。組立も簡単。
座面高さ調整ストロークがもう少しあるとよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19053685
2021-02-13
用途: 在宅会議の椅子

今まで木の椅子に座ってましたが高さ調整がしにくく長時間座っていると腰に負担が掛かっていましたが、この椅子に替えて楽になりました。他のネットショップも検討しましたが、送料も考慮するとここでの購入が一番安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19053685
2020-06-13
用途: 老朽化した事務所椅子の交換用
株式会社ワークス員行

上下しか調整は無いが、値段に比較し物は良いと思う。使い続ける耐久性はこれから。

対象商品 : 19053685
2020-03-09
用途: 勉強の時
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがとても良くて、使いやすいし、ランバーサポートがついていて、長時間座っていても良いです。

対象商品 : 19053685
2019-12-20
用途: 勉強用
製造業

安くて軽くてキャスターが付いているので良いと思います。

対象商品 : 19053685
2020-01-20
用途: コンピューター扱い時
鈴木歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

値段からすると満足とすべき。しかしながら座面の前方が保持が不足。

対象商品 : 19053685
2018-05-10
用途: 事務仕事
製造業

いままで使用していた椅子の背もたれが壊れていたので購入しました。
ロッキングの機能はありませんが、その分サイズもコンパクトでオフィスチェアとしては必要十分な機能を備えています。
仕事場で使うのでカラーは黒系にしたかったのですが、在庫がないためにブルーを選択しました。比較的明るいブルーなので落ち着いた内装のオフィスだと浮きます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする