曜日別特売
376 足底アーチサポート五本指靴下 ショート丈 PAX-ASIAN 19056467

376 足底アーチサポート五本指靴下 ショート丈 PAX-ASIAN 19056467
376 足底アーチサポート五本指靴下 ショート丈 PAX-ASIAN 19056467

足底アーチサポート五本指靴下 ショート丈

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1足注文コード19056467品番376
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

V字サポートが土踏まずにフィット。
適度に足を引き締め疲れを軽減。
優れた吸水速乾性ドラロン繊維採用。

材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタンサイズ(cm)25~27指タイプ5本指入数1足特性吸水速乾性機能足裏V字サポート、疲れ軽減、吸水速乾、抗菌防臭RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)8丈区分スニーカー丈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする