コンサス
真空用NWブランクフランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
40
30
40
55
75
寸法B(mm)
26.2
17.2
26.2
41.2
52.2
12.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19056783
品番
NWB-S1-25
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
26.2
寸法C(mm)
20
寸法H(mm)
2.5
寸法L(mm)
5
材質
SUS304
形状
NWブランクフランジ