曜日別特売
MO35 ハーネスクリップ ノーブランド 19058743

ハーネスクリップ

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19058743品番MO35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)6.6結束径(Φmm)37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19058743MO3554671585WR-40MO35 ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ 54671585ハーネスクリップ 10個入モノタロウ1袋(10個)
809
税込890
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19058664
2021-12-30
用途: 車のエア設備ホースの固定
株式会社マツダプロセシング中国

エアホースの固定に使いました。設備が使い易くに理にり重宝しています。

対象商品 : 19058664
2020-05-15
用途: バイクの荷台固定用に
建設業・工事業

バイクの荷台フレームφ12に荷物を固定するため使用しました。
PVCコーティングされているので傷もつかず満足です。
錆は想定済なのでKURE 6-66で防錆しました。
近所のホムセンでは取り扱っていないので助かります。

対象商品 : 19058673
2020-07-05
用途: バイクフレームへの機器取り付け用

各種サイズがあり、とても使いよいと思います。ただ、メッキ部分にもコーティングがあれば満点と思います。私はメッキ部分にPlastidipを使ってコーティングしました。

1が参考にしています
対象商品 : 19058682
2019-11-02
用途: バイクのツールボックスを固定
飲食業

単気筒バイクのシートフレームに、ツールボックスを固定するのに使用しました。
2000キロは走行しましたが、振動で割れる事も無く使えています。
安価で良い商品です。

対象商品 : 19058646
2019-05-14
用途: 機械の配線を設置するために使用した。

車両のタイヤ泥沼内に取り付けれて便利でしたので満足です。

対象商品 : 19058637
2018-12-29
用途: アーシングコードを固定
サービス業

アーシングコードをボディー全面に沿って付け回す為にボディー全面にある穴に六角ナットで留める感じで使用。思った通りの商品で満足です。ただし一番小さいサイズのに関しては小さいアールであるが故、綺麗な丸には収まらずやや配線が窮屈でした。

対象商品 : 19058698
2018-01-30
用途: 配線工事一式
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい、ハーネスクリップが錆びてしまうのでステンレス製の
ハーネスクリップがあれば助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 19058646
2017-09-14
用途: キャブタイヤケーブル固定

ウェルダーカートに載せた溶接機のアースケーブルが地面を引きずる為このクランプでカートに固定しました。使用感は非常に良好です。1個売りではなくパック販売化とMonotaROブランド化を望みます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする