曜日別特売
LS600EX-U1-N/B 16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研) 19058856

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード19058856品番LS600EX-U1-N/B
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。

種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)演色指数(Ra)82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする