WT1200-P 40形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研) 19058935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40形 防水チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
適合メーカーパナソニック・NECライティング
内容量1本注文コード19058935品番WT1200-P
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。

適合メーカーパナソニック・NECライティング保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45適合機種40形直管LED(形式:LS1200)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする