TT-6 単管/筋かい用垂幕 安全興業 19059102

TT-6 単管/筋かい用垂幕 安全興業 19059102
TT-6 単管/筋かい用垂幕 安全興業 19059102

単管/筋かい用垂幕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字内容危険箇所 立入禁止
危険箇所 立入禁止
危険 頭上注意
注意 上部作業中
注意 高所作業中
危険 開口部注意
関係者以外 立入禁止
ここは 作業通路
ここは 安全通路
ここは 歩行者通路
ここでは 必ず安全帯を使用せよ
この先あぶない 入ってはいけません
危険 投げるな落とすな
足もと注意
安全第一
整理整頓
昇降階段
最大積載荷重1スパン 0kg
最大積載荷重1スパン 400kg
土止め支保工 作業中 立入禁止
型わく支保工 組立解体中 立入禁止
足場組立 解体中 立入禁止
鉄骨組立等 作業中 立入禁止
作業半径内 立入禁止
地山の堀削 作業中 立入禁止
足場の上に物を置くな
指定場所以外 禁煙
吊り荷の下に 絶対入るな
墜落災害の絶滅
注意 飛来落下物
ここは 駐車禁止
保護帽 完全着用
ここは 喫煙場所
昇降口
アイドリングストップ 不要時はエンジンを切りましょう
路肩注意
置場 責任者
火気厳禁
注意 下部作業中
消火器
ロータリングタワーの使用心得
資材置場
段差あり注意
内容量1枚注文コード19059102品番TT-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

材質ターポリン文字内容危険箇所 立入禁止取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする