- エアーダスター ノンフロン モノタロウ 19062794

 

- エアーダスター ノンフロン モノタロウ 19062794
- エアーダスター ノンフロン モノタロウ 19062794
- エアーダスター ノンフロン モノタロウ 19062794
- エアーダスター ノンフロン モノタロウ 19062794
- エアーダスター ノンフロン モノタロウ 19062794
- エアーダスター ノンフロン モノタロウ 19062794
モノタロウ

エアーダスター ノンフロン

(822件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(350mL×24本)注文コード19062794品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。>代替品あり
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

環境に配慮したノンフロンタイプ!
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去!
逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。

用途
パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
タイププッシュ式仕様逆さ噴射OK!付属品ノズル×1本(120mm)成分DME (ジメチルエーテル)寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)RoHS指令対応証明書:
注意
※噴射したガスは空気より重く滞留しやすいため、通気のよくない場所に使用した場合は、内部に溜まっているガスを完全に放出してから使用を再開してください。静電気や火花等があると滞留ガスに引火する恐れがあります。特にシュレッダー等の気密性が高い機器には危険です。絶対に使用しないでください。
※連続的な使用はお控えください。噴射力が弱くなります。
※連続的に長時間使用すると液化ガスが噴出する恐れがあります。
※取扱いを誤ると、中毒や火災、缶の破裂などをおこす恐れがあります。十分注意してご使用ください。
※火気と高温に注意してください。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品で危険なため、下記の注意をお守りください。
1.炎や火気の近くで使用しないこと。
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4.火の中に入れないこと。
5.使い切って捨てること。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19062794-10003874AD-ECOM- エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー エレコム 10003874エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワーエレコム1本(350mL)
619
税込681
ナショナルブランドの同等品です。
19062794-74003923-- エアーダスター ノンフロン モノタロウ 74003923エアーダスター ノンフロンモノタロウ1箱(350mL×24本)
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:822
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48792606
2025-05-22
用途: 日常使用、自転車の空気も入る。
サービス業

色々なメーカーの製品を使いましたが、お世辞抜きで桃太郎 の製品が一番優れています。

対象商品 : 48792606
2024-08-13
用途: パソコン内部のブロー時
製造業

年末の大掃除に細かい箇所へ吹き付けて擦らずに埃を除去できます。逆さまで使用しなければ問題ありません。

対象商品 : 48792606
2024-06-14
用途: 自動車のメンテナンス

自動車メンテナンスしています。コンプレッサーが無いので、エアブロワーの代わりです。

対象商品 : 48792606
2024-04-26
用途: 電気製品の掃除
サービス業

電気製品の掃除用に購入。エアーがしっかり出て綺麗になりました。

対象商品 : 48792606
2023-12-03
用途: PC清掃

リーズナブルなお値段なので、長年愛用してきました。
再度注文しようとしたら「取り扱い終了」となっていて、困ったなーと。
代替品があるということなので、今後はそちらを使わせてもらいます。
モノタロウブランドは、安くて品質も良いので助かります。

対象商品 : 48792606
2023-07-28
用途: 部品洗浄後の水切り

コンプレッサーを持ってないので、エアガンの代わりに使ってます。
連続して使用すると缶が冷たくなって圧が下がるので、温めなおして使ってますが
当たり前のことなので特に不満はないです。

対象商品 : 48792606
2022-11-23
用途: 威力はいい方かな?
サービス業

家電量販店などに売ってある、有名メーカーのエアーダスターより威力があるように感じます。
他エアーダスター同様に、使い過ぎると冷たくなり威力が落ちるので、2~3本を交互に使用して、パソコンの掃除などに使っています。
2本試しに買ってみて、良かったので、リピートです!
モノタロウブランドの割引メールが頻繁にくるので、その時にまとめ買いすると、お得ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 48792606
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
1が参考にしています
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする