曜日別特売
DR-W004XLL DR.MED リストステーサポーター DR.MED 19064018

DR-W004XLL DR.MED リストステーサポーター DR.MED 19064018
DR-W004XLL DR.MED リストステーサポーター DR.MED 19064018
DR-W004XLL DR.MED リストステーサポーター DR.MED 19064018
DR-W004XLL DR.MED リストステーサポーター DR.MED 19064018
DR-W004XLL DR.MED リストステーサポーター DR.MED 19064018

DR.MED リストステーサポーター

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
左右区別左用
サイズXL
内容量1個注文コード19064018品番DR-W004XLL
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。

サイズXL左右区別左用材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首アズワン品番7-1060-04手首周り(cm)17.5~18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19063948
2025-07-14
用途: 捻挫
その他業種

いまいちです。
サポートが頼りなくもう少しガッチリ固定したい人には向きません。
とても残念です(´;ω;`)

対象商品 : 19063966
2020-02-23
用途: 歩行用

いざ転んだときこれがあれば便利と思い購入しました
少しがさばるが守ってくれます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする