DR.MED
DR.MED アームストラップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19064167
品番
DR125M
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
ホルダー寸法(mm)
110×160
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール
サイズ
M
タイプ
女性用
アズワン品番
7-1020-02
仕様
左右兼用、洗濯可(手洗い)
包帯種類
その他