曜日別特売
DR-K008LL DR.MED ニースプリントサポーター DR.MED 19064648

DR.MED ニースプリントサポーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード19064648品番DR-K008LL
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。ダブルコイルステーが膝関節の外側動揺を抑えます。

サイズLL材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、スチール適合部位ひざアズワン品番8-5583-04太もも周り(cm)46~50膝上廻り(cm)50~55膝下廻り(cm)40~45
注意
※膝上、膝下周囲・・・お皿中心からの距離:膝上/14cm、膝下/12cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする