※着用例
DR.MED
DR.MED 男性用胸部サポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19064912
品番
DR-B019M
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類
その他
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
サイズ
M
ベルト幅(mm)
210
幅(cm)
210
アズワン品番
8-9996-02
適応胸囲(cm)
89~97