曜日別特売
8016 大判ロングタオル2枚組 50×110cm オーミケンシ 19067082

大判ロングタオル2枚組 50×110cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード19067082品番8016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

作業時等で頭にも巻きやすいロングサイズのタオルです。
幅50cm、長さ110cmの大判サイズ!
屋外作業の熱中症対策にぴったり!

用途
屋外作業、水分・汗の拭きとりに、熱中症対策に
ホワイト寸法(mm)約500×1100質量(g)約165混率(%)綿100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする