曜日別特売
8017 大判ロングタオル2枚組 50×110cm オーミケンシ 19067098

大判ロングタオル2枚組 50×110cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2枚)注文コード19067098品番8017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業時等で頭にも巻きやすいロングサイズのタオルです。
幅50cm、長さ110cmの大判サイズ!
屋外作業の熱中症対策にぴったり!

用途
屋外作業、水分・汗の拭きとりに、熱中症対策に
ブルー寸法(mm)約500×1100質量(g)約165混率(%)綿100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする