曜日別特売
9511 エコフェイスタオル オーミケンシ 19067107

9511 エコフェイスタオル オーミケンシ 19067107
9511 エコフェイスタオル オーミケンシ 19067107

エコフェイスタオル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード19067107品番9511
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

過酸化水素漂白のエコタオルです。安心、安全の日本製です。

オフホワイト寸法(mm)約340×850種別フェイスタオル質量(g)約69エコマーク認定認定混率(%)綿100エコマーク認定番号19104029
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19067107
2020-07-23
用途: 社内用

届いたときは薄くて不安になりましたが、洗濯するとふんわりと膨らんで安心しました。
程よい厚さなので何度もリピしています。

1が参考にしています
対象商品 : 19067107
2018-04-27
用途: 手洗い等
製造業

以前は他で購入されてもらってたのですが、ちょっとお安かったのでこちらで購入させてもらいました。厚さもちょうど良く使いやすいです。

対象商品 : 19067107
2017-02-23
用途: フェイスタオルとして
建設業・工事業

厚みがあり、抜け毛が少なくとても良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする