曜日別特売
560700 スプライス ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 19067152

スプライス

(13件のレビュー)
適合電線(mm2)6.0~8.0
内容量1袋(100個)注文コード19067152品番560700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法L(mm)7寸法E(mm)6.7寸法W(mm)6.7材質黄銅(防錆)定格DC12・780W以下、DC24V・1560W以下適合電線(mm2)6.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-06
用途: 0.5sq 2本
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い、外れる気がしない。ただ工具を選ぶ。
最近とったものはカットが甘く毎回修正が必要、改善してほしい。

対象商品 : 19067143
2023-07-24
用途: 自動車整備
卸売・小売業

配線分岐用に初めて購入しました。若干小さいと感じましたが、電線2本の接続には問題なく、逆にコンパクトに施工できたので満足です。

対象商品 : 19067143
2020-01-16
用途: 自動車用ワイヤーハーネス作成
その他業種

ワイヤーハーネス加工に使用しました。問題無いです。
圧着工具は泉精器製作所のB125を使っています。

4が参考にしています
対象商品 : 19067143
2020-07-06
用途: 車作業

以前これよりい大きいのを購入しましたが、このくらいの方がよいかと思います、

対象商品 : 19067143
2019-06-19
用途: 自動車配線作業時
建設業・工事業

細径電線の結線に使用しました。配線コネクターで結線すると接続不良が起き易いので、スプライス+ハンダで使ってます。取り扱いが少ないので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 40169446
2019-04-08
用途: クルマの配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマの配線分岐や接合に使用。普通の電工ペンチで十分カシメられます。エレクトロタップのような接触不良も発生せず、処置配線が嵩張らないなどの利点が多く、数種類のサイズを常備していますが、このサイズ(1.0~2.5mm)が最も使用頻度が高かったようです。

対象商品 : 40169446
2018-03-16
用途: 車両電気工事
自動車・二輪車・自転車関連業

締め付け具合、硬さなど問題なく使用できています。袋詰めの個数を500個にして頂くと助かります。

対象商品 : 40169446
2020-06-03
用途: 断線補修
大嶋クリップ製造業

元々短い配線を被覆処理するとさらに短く、もうあとが無い状態の箇所だったので、確実なものが欲しかった。モノタロウブランドでもよかったがレビューには薄いとよく書かれていたので、なんとなくこちらにした。カシメ方の問題なんでしょうがね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする