218732-0 平型端子187 ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 19067168

平型端子187

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
19067168
品番
218732-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
材質
黄銅(防錆)
タイプ
メス
定格
DC12V・200W以下、DC24V・400W以下
適合電線(mm2)
0.5~1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19067168
2017-04-13
用途: スピーカーの配線
サービス業

大きさも手ごろで非常に使いやすい。数も多いので非常に重宝しています。

対象商品 : 19067168
2016-05-23
用途: 電子部品製作のため

サイズを間違えて発注してしまいました。間違えた当方にも責任がありますが、全商品にサイズがわかる図面を表示して下さい。

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする