1015 平型ヒューズ PEC 19067317

平型ヒューズ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)15
青色
内容量1袋(20個)注文コード19067317品番1015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
電流(A)15青色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 農業用車両電装
製造業

取引業者からの購入は50個単位でしか不可との事で、購入いたしました。
20個(1袋)単位で購入ができ助かりました。

対象商品 : 19067317
2022-05-06
用途: 古いヒューズと交換
CHOCOLAT

ジムニーJA11のヒューズが新車当初よりほぼ変わっていなかったので交換しました。
某ユーチューバーがPECの物が良いと言っていたので選択。
ワイパーの速度速くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 19067308
2022-02-07
用途: ホンダジェイド用のヒューズの予備として
製造業

ホンダジェイド用のヒューズの予備として購入。
ホームセンターだとカー用品コーナーにしか置いておらず、高価で個数も少ないですが、こちらの商品は安価で大量に入っているため、とても助かりました。
メーターの交換など、電装系をイジる際にはヒューズの予備は必需品なので、1セット購入されておくと良いと思います。

対象商品 : 19067317
2022-05-17
用途: クルマの部品交換
サービス業

30年以上経っているクルマのヒューズを前取っ替えしました。経年劣化などあるため新しいものに変えたら、見違えるほど元気になりました。電気を通す部品も古いと時間が経つとよわくなることがわかりました。

対象商品 : 19067353
2022-04-07
用途: インバータのDCラインのヒューズ

40Aの平型はホームセンターでは中々入手できないので助かります。

対象商品 : 19067308
2021-10-07
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車メーカーの純正品と同じ信頼のPEC製なので安くても全く問題なく、これを選ばない理由がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 19067308
2021-11-09
用途: 車のメンテナンス時
卸売・小売業

20年近くメンテナンスして無かったので、これを機に全て新品へ交換しました。

対象商品 : 19067317
2020-12-19
用途: 車のヒューズ交換
その他業種

11年物のヒューズを交換しました。
こちらのお品物と同時にスローブローヒューズも交換しました。
純正採用されるメーカー製なので非常に安心できます。
ライト等が明るくなったので切れてなくても定期的に交換する必要性を感じました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする