曜日別特売
1205 ミニ平型ヒューズ PEC 19067396

 

1205 ミニ平型ヒューズ PEC 19067396
1205 ミニ平型ヒューズ PEC 19067396

ミニ平型ヒューズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)5
黄褐色
内容量1袋(20個)注文コード19067396品番1205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
電流(A)5黄褐色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19067405
2021-11-24
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メンテナンスの一環でヒューズ全交換で交換しました。

対象商品 : 19067414
2021-08-11
用途: 車両のメンテナンス
筑摩ウエルド製造業

現在、おそらく三種(以上)のブレードヒューズが車両で使われていると思いますが、商品の写真では欲しい物なのか確信が持てない。サイズの記載もない。
説明の写真だけで購入しようとしている物が、必要としているサイズ、モノなのか、分かりやすい方法はないでしょうか?
とてもお安いので、容量、サイズも予備として購入し使えていますが、必要な物だけを買わなければならないのなら、迷ってしまいます。
モノは純正と字体まで一緒。信頼感があります。

MonotaROからの回答

商品の詳細を追記しました。寸法図もメーカーに問い合わせて登録を行います。ご迷惑をおかけいたしました。

対象商品 : 19067378
2020-11-24
用途: 修理作業時使用

商品修理の際に必要なパーツとなり、その他のサイトで検索しなくても、モノタロウさんで直ぐに見つかり、注文できるのは助かる。

対象商品 : 19067362
2017-04-08
用途: 海外製品の電源
有限会社シーアールサービス自動車・二輪車・自転車関連業

海外製品では、電源線にヒューズが付いてないものが多く、安全の為、ヒューズを入れてます。金額的にも打倒です。1A規格のものが欲しです・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 19067362
2016-09-29
用途: エンジンポンプのヒューズに使用

2Aミニヒューズはこれしかないので選択の余地がありません。
そのためか割高感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする