9820-6.5 (-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19068123

(-) 絶縁ドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)262
トラスコ品番784-9681
先端サイズ6.5×1.2mm
内容量1本注文コード19068123品番9820-6.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

先端形状マイナス先端サイズ6.5×1.2mm軸長(mm)150トラスコ品番784-9681全長(mm)262規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする