9820-8.0 (-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19068132

(-) 絶縁ドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)175
全長(mm)295
トラスコ品番784-9699
先端サイズ8×1.2mm
内容量1本注文コード19068132品番9820-8.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

先端形状マイナス先端サイズ8×1.2mm軸長(mm)175トラスコ品番784-9699全長(mm)295規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする