※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNIPEX(クニペックス)
(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(mm)
5
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19068437
品番
9849-05
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)
1/2SQ
サイズ(mm)
5
長さ(mm)
75
質量(g)
90
定格絶縁電圧(V)
1000
ブレード長さ(mm)
(非絶縁ブレード部)9(±2)
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい