曜日別特売
9849-08 (1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス) 19068455

(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(mm)8
内容量1個注文コード19068455品番9849-08
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQサイズ(mm)8長さ(mm)75質量(g)90定格絶縁電圧(V)1000ブレード長さ(mm)(非絶縁ブレード部)11(±2)
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする