曜日別特売
3231-135 40°先曲アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068717

3231-135 40°先曲アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068717
3231-135 40°先曲アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068717
3231-135 40°先曲アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068717
3231-135 40°先曲アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068717

40°先曲アジャスティングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19068717品番3231-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。

種類精密プライヤ全長(mm)135材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0質量(g)73口先長(mm)32先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする