曜日別特売
3572-145 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069347

精密用プライヤー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁全長(mm)145注文コード19069347品番3572-145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,850

遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。

用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ全長(mm)145質量(g)98口先長(mm)40先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.3幅(mm)(ジョイント部)12厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89694482
2020-11-07
用途: アクセサリー製作

手にすれば分かりますが、工作精度がホームセンターで販売しているものと天と地ほどの差があります。

対象商品 : 19069286
2021-01-14
用途: アクセサリー製作

届いてみたらまさかの旧タイプ!
写真が旧タイプなのは分かっていましたが、35 21 115は、写真が旧タイプでも新タイプが届いたので、これも写真の更新をしていないだけかと思っていましたが、新タイプ発売から2年も経っているのに旧タイプが届くとは…
正直、最悪の気分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする