8310-030 パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス) 19070652

 

8310-030 パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス) 19070652
8310-030 パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス) 19070652
8310-030 パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス) 19070652

パイプレンチ(90°)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)650
使用範囲(パイプ)Φ4.3/8inch、10-110mm
(パイプ)Φ4.3/8inch、10-110mm
(パイプ)Φ1.5/8inch、0-42mm
(パイプ)Φ2.3/8inch、0-60mm
(パイプ)Φ2.3/4inch、0-70mm
(パイプ)Φ5.1/8inch、10-130mm
内容量1丁注文コード19070652品番8310-030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

使用範囲(パイプ)Φ4.3/8inch、10-110mm全長(mm)650質量(g)3433
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする