曜日別特売
0301-140 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071088

0301-140 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071088
0301-140 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071088
0301-140 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071088

ペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)140トラスコ品番471-3281注文コード19071088品番0301-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。

全長(mm)140トラスコ品番471-3281質量(g)112切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(mm)銅9.0切断能力(Φmm) アルミ線9.0切断能力(Φmm)中硬線2.8
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19071158
2020-02-14
用途: 通常ペンチの作業

流石クニペックスです。言うこと有りません!おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 19071045
2017-05-23
用途: 網の修理

今までは、ペンチとニッパを入れ替えながら使っていましたが大変万灯でした。このペンチを使うと引っ張りも切断も一つでできるので、大変重宝しています。値段もいいですが、切れ味も抜群で凄い一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする