曜日別特売
2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666

2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666
2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666
2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666
2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666
2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666
2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666
2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666
2505-160SB ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071666

ラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)160
トラスコ品番471-3532
内容量1丁注文コード19071666品番2505-160SB
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

全長(mm)160トラスコ品番471-3532幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)3.0厚さ(mm)(ジョイント部)9.0、(口先先端)2.5質量(g)144先端先細口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し切断能力(Φmm)中硬線2.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19071657
2020-03-23
用途: バイク整備など
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがクニペックスです。
先っぽで掴んだ時のしっかり感が良いです。
あと少々ねじっても曲がりません。
この辺は安物とは比べ物になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 19071675
2016-02-27
用途: 農業機械の修理
有限会社伊勢豊商会

強い食いつき確実な操作性

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする