2205-140 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072962

2205-140 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072962
2205-140 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072962
2205-140 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072962

丸ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)140注文コード19072962品番2205-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)140幅(mm)(ジョイント部)16.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5質量(g)127口先長(mm)28先端厚さ(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89694184
2022-04-04
用途: ステンレスワイヤー細工
その他業種

サイズの割に剛性が高く使いやすい
商品画像と全く違うものが届いたが

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
商品画像についてご迷惑をお掛けし申し訳ありません。早急に確認し対応いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする