曜日別特売
9901-300SB 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 19073452

喰い切り

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁全長(mm)300注文コード19073452品番9901-300SB
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)300質量(g)548切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 線材のカット
製造業

線径2.6の硬鋼線が全くきれなかったです。説明と全く違っていてがっかりしました。

対象商品 : 19073452
2021-01-08
用途: 軸への 巻き付き
中野デーリィファーム農・林・水産業

ラップマシーンの軸に ネットの断片が巻き付きり除くのに使います
良く切れ かみ切り出来ます

対象商品 : 19073407
2020-04-20
用途: 釘を切るため
その他業種

天井から無数に飛び出た釘を切るために購入してみましたが切れませんでした。ディスクサンダーを購入したのでそちらだと簡単に切ることができました。商品としては特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする