曜日別特売
4631-A12 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス) 19074125

4631-A12 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス) 19074125
4631-A12 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス) 19074125
4631-A12 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス) 19074125

軸用スナップリングプライヤー 45°

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合シャフト径(Φmm)10-25
全長(mm)130
内容量1丁注文コード19074125品番4631-A12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ全長(mm)130適合シャフト径(Φmm)10-25軸穴種別軸用トラスコ品番446-8261材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼質量(g)85先端チップ径(mm)1.3
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19074116
2021-11-08
用途: ドライブシャフトオイルシール交換時
製造業

残念ながら使用しませんでした。
フロントハブをつけた状態で、脱着できましたので

対象商品 : 19074134
2016-10-14
用途: 自動車フロントハブメンテナンス
東野重機

クニペックスの直のタイプは車のシャフトが出ているとスナップリングをくわえる時、
握りの部分がこのシャフトに当たるので、リングが外れやすい。
でもこれだと(45度)シャフトに握り部があたらないので
しっかりとリングを最後まで外れることなく作業できるので、いいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする