曜日別特売
4620-A61 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074177

4620-A61 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074177
4620-A61 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074177
4620-A61 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074177

軸用スナップリングプライヤー 曲

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合シャフト径(Φmm)252-400
全長(mm)580
先端チップ径(mm)4.5
トラスコ品番788-3137
内容量1丁注文コード19074177品番4620-A61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ全長(mm)580適合シャフト径(Φmm)252-400軸穴種別軸用トラスコ品番788-3137材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼質量(g)1826先端チップ径(mm)4.5
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする