KNIPEX(クニペックス)
絶縁T型六角棒レンチ 1000V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(mm)
5
5
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19075087
品番
9814-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
トラスコ品番
835-6515
全長(mm)
120
質量(g)
195
先端形状
六角
ハンドル長さ(mm)
90
ブレード長さ(mm)
(非絶縁ブレード部)9(±2)
サイズ(mm)
5
サイズ規格
ミリ